咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 31 件套 型号 12
商品编号
638016 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 31 件套 型号 12
商品编号:638016 12
驱动型式:六角螺丝起子 | 十二角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
部件数量:31
宽度:253.0
高度:64.0
长度:454.0
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,十二角套筒扳手:8-32
扳手开口度范围,六角扳手:4-14
扳手开口度尺寸:公制
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

应用
适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母以及螺纹 M5 − M18 的内六角螺栓。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
套筒扳手套筒: 17 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32 mm
六角螺丝起子头组: 8 件,编号 643200,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000 75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
配有十二角套筒扳手套筒,编号 642100。

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加