咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,3/8 英寸,适用于 Torx Torx 星形轮廓 E10
商品编号
637450 E10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手,3/8 英寸,适用于 Torx Torx 星形轮廓 E10
商品编号:637450 E10
从动侧直径:13.0
驱动型式:套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
方形驱动插口:3/8
长度:28.0
Torx 星形轮廓:E10
轮廓尺寸 A:9.4
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。内四方符合 DIN 3120。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。套筒开口宽度公差很小。经过油浴淬火硬化处理,无张力和不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加