咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 24 件套 型号 6
商品编号
634316 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 24 件套 型号 6
商品编号:634316 6
驱动型式:六角螺丝起子 | 六角套筒扳手
方形驱动插口:3/8
部件数量:24
宽度:230.0
高度:57.0
长度:413.0
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角扳手:3-10
扳手开口度范围,六角套筒扳手:8-19
扳手开口度尺寸:公制
包装:ABS 塑料盒
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

应用
适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母、火花塞以及螺纹 M4 − M12 的内六角螺栓。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
十二角或六角套筒: 11 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm
用于火花塞的套筒: 1 件,编号 637310,规格尺寸 16
六角螺丝起子头组: 7 件,编号 637600,规格尺寸 3;4;5;6;7;8;10
T 形手柄: 1 件,编号 635700
加长件: 2 件,编号 63 5400,规格尺寸 75;240 mm
万向接头: 1 件,编号 636200
棘轮扳手: 1 件,编号 635000
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

技术说明
配有六角套筒扳手套筒,编号 637200

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加