咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形手柄,1/4 英寸 总长度 116 mm
商品编号
633000 116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 形手柄,1/4 英寸 总长度 116 mm
商品编号:633000 116
方形驱动插口:1/4
总长度:116
滑动头可移动:否
带顶出器:否
带 QuickRelease:否
可转换棘齿:否
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3122-A 6.3
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
带可移动的滑杆。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加