咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/4 英寸 总长度 254 mm
商品编号
632400 254
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:加长杆,1/4 英寸 总长度 254 mm
商品编号:632400 254
方形驱动插口:1/4
总长度:254
带 QuickRelease:否
产品类别:加长杆

更多参数>>

材料
铬合金钢制成,镀铬。

标准
DIN 3123-B 6.3

适用于
手动操作。

技术说明
材料选型和特殊的锻造工艺,确保了理想的外四方驱动,符合 DIN 3120 A 6.3 标准要求,带有弹性球头,内四方驱动符合 DIN 3120 标准要求。
通过沉头内四方、截短的外四方和四条定位槽纹,可以实现驱动部件和连接部件的“盲插”。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加