咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双向细齿棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器 QuickRelease 型号 1/4
商品编号
632355 1/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双向细齿棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器 QuickRelease 型号 1/4
商品编号:632355 1/4
USP1:细齿,可切换,
带活节头:否
齿数:80
磨损件可更换:否
可无级抽出:否
表面:镀铬
带有摆转头:否
带 QuickRelease:否
带锤功能:否
带顶出器:否
USP2:80 齿,带快速释放装置,长 117 mm
棘轮头可从手柄上松开:否

更多参数>>

材料
铬合金钢制成,镀铬。

标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
带右旋和左旋换向拔杆。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加