咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子批头,镀锡,1/4 英寸 短型 六角 2,5 mm
商品编号
631733 2,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角螺丝起子批头,镀锡,1/4 英寸 短型 六角 2,5 mm
商品编号:631733 2,5
驱动侧直径-浮点:12.0
驱动型式:六角螺丝起子
方形驱动插口:1/4
长度:28.0
带固定环:否
带球头:否
六角:2.5
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。

材料
铬钒钢制成,镀锡。

标准
DIN 7422

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。
TiN 涂层刀身具有极高的附着强度和耐磨性。提供最佳防锈保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加