咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带外螺纹的螺纹接套 每套 5 件
商品编号
080290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080290 1/2
080290 1/4
080290 3/8
接头外螺纹
组套内含
1/2inch
5 件套
1/4inch
5 件套
3/8inch
5 件套
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CEJN希恩带外螺纹的螺纹接套 每套 5 件
商品编号:080290 1/4
属性
接头外螺纹
1/4inch
组套内含
5 件套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加