咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角套筒,1/4 英寸 扳手开口度 10 mm
商品编号
630950 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十二角套筒,1/4 英寸 扳手开口度 10 mm
商品编号:630950 10
从动侧直径:14.3
驱动型式:十二角套筒扳手
方形驱动插口:1/4
长度:23.0
带 AS 驱动轮廓:否
扳手开口度:10.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

标准
DIN 3124

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面,采用 AS-Drive 牙型。
带孔内四方驱动,符合 DIN 3120-D 6.3 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加