咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx,1/4 英寸方头的套筒批头套装 9 件套 型号 1/4
商品编号
630883 1/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx,1/4 英寸方头的套筒批头套装 9 件套 型号 1/4
商品编号:630883 1/4
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口:1/4
部件数量:9
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 – M8.

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
批头,用于 Torx®: 9 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122/3123 标准;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准。内/外四方符合 DIN 3120 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加