咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 30 件套 型号 6
商品编号
630366 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 30 件套 型号 6
商品编号:630366 6
宽度:134.0
高度:57.0
长度:322.0
带 QuickRelease:否
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

应用
适用于螺纹 M2 − M8
的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M6 的一字头螺栓以及螺纹 M2.5 − M5 的一字头螺栓。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
六角套筒: 12 件,编号 631000,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
六角批头套筒: 4 件,编号 631700 规格尺寸 3;4;5;6
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1;2;3
批头,C 6.3,适用于一字头: 4 件,编号 675250 规格尺寸 3.5;4;5.5;8
起子头固定头: 1 件,类似于编号 676800 规格尺寸 4/4
T 形手柄: 1 件,编号 633000,规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
加长柄: 2 件,编号 632400,规格尺寸 50;150
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加