咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 47 件套 部件数量 47
商品编号
630028 47
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 47 件套 部件数量 47
商品编号:630028 47
驱动型式:六角套筒扳手 | 十字头/一字头组合刃型螺丝起子 | 米字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 六角螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口:1/4 | 1/2
部件数量:47
宽度:235.0
高度:65.0
长度:355.0
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角扳手:2-6
扳手开口度范围,六角套筒扳手:5-27
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

优点
Smartcase 保护套带支起功能。

材料
铬钒钢,镀铬。

Supplied with table use
1/4 英寸的六角套筒: 9 件,规格尺寸 5;6;7;8;9;10;11;12;13 mm
1/2 英寸的六角套筒: 13 件,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27 mm
十字头批头刀身 C 6.3: 2 件,规格尺寸 1;2
米字批头刀身 C 6.3: 2 件,规格尺寸 1;2
一字批头刀身 C 6.3: 3 件,规格尺寸 4;6;8
六角批头刀身 C 6.3: 5 件,规格尺寸 2;3;4;5;6
Torx® 批头 C 6.3: 5 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
1/4英寸的批头连接件: 1/4 英寸方头套筒 - 1/4 英寸批头支承
1/4 英寸的加长杆: 1 件,规格尺寸 101.5 mm
1/2 英寸的加长杆: 2 件,规格尺寸 123;248 mm
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632060
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640480
放置于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加