咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用棘轮,整套 带四方套头 型号 0K
商品编号
629410 0K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用棘轮,整套 带四方套头 型号 0K
商品编号:629410 0K
制造商名称:RS0 / DIN
可转换棘齿:否
产品类别:棘轮

更多参数>>

Content table use
1 把通用棘轮,编号 629400: 规格尺寸 0
各 1 件四方批头,编号 629600: 规格尺寸 0-3.4;0-4.9;0-5.5;0-6.2;0-7;0-8;0-9;0-11

材料
特种钢,表面经抛光处理,手柄经光亮抛光处理。

供货范围
1 把棘轮扳手规格 0,配有 8 个内方形环状插头和 1 个螺丝起子,装在带有塑料模压嵌槽的钢制工具盒中。

技术说明
通过调节棘轮扳手头上的控制杆,可进行正反转动,用于左手或右手工作或锁定位置。所有传动件均经过硬化处理。手柄由精密钢管制成。可更换的内方插头通过护盖被安全地保持在适当的位置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加