咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铰接销子扳手 内凹 最大 ? / 标准 ? 80/6 mm
商品编号
628810 80/6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:铰接销子扳手 内凹 最大 ? / 标准 ? 80/6 mm
商品编号:628810 80/6
销头螺纹:M6
总长度:215
最大直径:80
制造商名称:764CC
型号:764C
轴销间距调节范围 a_范围起始:40.0
轴销间距调节范围 a_范围结束:80.0
销头公称直径:6.0
产品类别:销子扳手

更多参数>>

应用
用于双孔螺母。

提示
轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。

技术说明
特种钢,驱动头经研磨抛光,带有固定销头。
曲柄状,带可更换销头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加