咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调钩形扳手,用于扭矩扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 20-42 mm
商品编号
628520 20-42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可调钩形扳手,用于扭矩扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 20-42 mm
商品编号:628520 20-42
有效长度 A:100.0
适合的螺母外部直径_范围起始:20.0
适合的螺母外部直径_范围结束:42.0
总长度:135
制造商名称:771Md
型号:771Md
产品类别:钩形(销)扳手

更多参数>>

应用
用于 DIN 1804 开槽螺母和 DIN 981 滚动轴承开槽螺母。

技术说明
钩形扳手。特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
带有 1/2 英寸或 3/4 英寸(尺寸 95 − 165)的方形套筒,用来配合扭矩扳手使用(从规格 655500 起)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加