咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角球头螺丝起子,带有“multicraft”强力手柄 六角 5 mm
商品编号
627620 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:6 角球头螺丝起子,带有“multicraft”强力手柄 六角 5 mm
商品编号:627620 5
弯角状刀头:否
滚动保护:否
驱动型式:六角螺丝起子
总长度:240
盖帽可转动:否
刀杆长度:140
球头:否
六角:5.0
系列:multicraft
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
六角直柄带有球形头。
“multicraft”强力握柄,采用抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用油腻的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色,表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加