咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角电子设备用螺丝起子 六角 2,5 mm
商品编号
627490 2,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角电子设备用螺丝起子 六角 2,5 mm
商品编号:627490 2,5
弯角状刀头:否
滚动保护:否
驱动型式:六角螺丝起子
总长度:183
盖帽可转动:是
刀杆长度:90
球头:否
六角:2.5
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。

技术说明
符合人体工程学的多组分手柄配有灵活的可旋转塞帽(用于固定食指的指尖,确保精确作业)。最佳造型的快速旋转部分实现快速且高效的螺纹接合,施力部分用于传递更高的扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。刀身具有最高的尺寸精度。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加