咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,带横柄 VDE 完全绝缘 六角 5 mm
商品编号
627440 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,带横柄 VDE 完全绝缘 六角 5 mm
商品编号:627440 5
驱动型式:六角螺丝起子
总长度:182.0
刀杆长度:150
球头:否
长型:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
六角:5.0
侧输出:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
耐冲击的横柄,采用塑料材质;刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化涂层,喷涂有防护绝缘层。
绝缘耐压最高 1000 V,按照 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准生产。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加