咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子
商品编号
627382 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子
商品编号:627382 5
100 度弯头:是
驱动型式:六角螺丝起子
长柄上的球头:是
短柄:是
长型:是
表面:粉末涂层
六角:5.0
材料:PB Swiss Tools 特种合金
柄长:170×16
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
短柄的角度灵活 (90°– 100°)。
90° 用于导入:可轻松接近难以触及的位置。
100° 用于作业:通过实现双手活动空间,确保舒适安全作业。

材料
表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。

技术说明
带灵活角度(90°– 100°)的极短刀柄,球头可以最大 30° 的倾角斜置。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加