咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装 英制,镀铬 螺丝起子数量 12Z
商品编号
627331 12Z
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装 英制,镀铬 螺丝起子数量 12Z
商品编号:627331 12Z
100 度弯头:否
驱动型式:六角螺丝起子
螺丝起子数量:12
颜色代码:否
长柄上的球头:否
短柄:否
长型:否
柄部带塑料护套:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627170: 规格尺寸 1/20;1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4;5/16
放置于: 塑料夹

技术说明
弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬(规格尺寸 1/20 采用黑色氧化涂层),边缘轻微钝圆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加