咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 带滚花 六角 2,5 mm
商品编号
627190 2,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 带滚花 六角 2,5 mm
商品编号:627190 2,5
100 度弯头:否
驱动型式:六角螺丝起子
钻柄规格:圆形,滚花式
固定功能:否
长柄上的球头:是
短柄:否
长型:是
六角:2.5
材料:PB Swiss Tools 特种合金
柄长:115×21
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
滚花纹(按照 ISO 13444 B 类)可改善在有水和有油的环境下的抓握性及操作安全性。

技术说明
弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加