咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角弯头螺丝起子,短型刀柄,带球头 镀铬 六角 4 mm
商品编号
626068 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:6 角弯头螺丝起子,短型刀柄,带球头 镀铬 六角 4 mm
商品编号:626068 4
100 度弯头:是
驱动型式:六角螺丝起子
长柄上的球头:否
短柄:否
长型:否
表面:在镍上镀铬
六角:4.0
材料:PB Swiss Tools 特种合金
柄长:84×13
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
采用短的柄头和 100° 的弯角设计,因而同样适合在难以通达的部位开展作业。

技术说明
L 形柄杆,球头,操作时最多可以倾斜 30°。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加