咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装,带球头 镀铬 螺丝起子数量 9
商品编号
626065 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装,带球头 镀铬 螺丝起子数量 9
商品编号:626065 9
100 度弯头:否
驱动型式:六角螺丝起子
螺丝起子数量:9
颜色代码:否
长柄上的球头:否
短柄:否
长型:否
柄部带塑料护套:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Supplied with table use
各 1 把弯头螺丝起子,编号 626063: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹

技术说明
L 形柄杆;理想的臂长。带球头,操作时最多可以倾斜 30°。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加