咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装 BikeTool,配有塑料支架 螺丝起子数量 9
商品编号
626061 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装 BikeTool,配有塑料支架 螺丝起子数量 9
商品编号:626061 9
驱动型式:六角螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子
螺丝起子数量:9
支架规格:玻璃纤维增强塑料
系列:BikeTool
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
1 把内六角弯头螺丝起子: 5 mm
各 1 个批头,适用于内六角: 编号 675290,规格尺寸 2;2.5;3;4;6
1 个批头,适用于一字头: 编号 675300,规格尺寸 5.5
1 个批头,适用于十字头: 编号 675281,规格尺寸 2/25
1 个批头,适用于内 Torx®: 编号 675295 规格尺寸 TX25
1 个带有磁铁的转接头: 内六角 5 mm − 批头座 C 6.3

技术说明
PocketTool 附有 9 种拧紧工具和两种撬胎棒(玻纤增强塑料材料)。旅途中的紧凑搭档(长 101 mm,重量 91 g)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加