咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,配有手动折叠支架 螺丝起子数量 9
商品编号
626062 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,配有手动折叠支架 螺丝起子数量 9
商品编号:626062 9
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 六角螺丝起子
螺丝起子数量:9
支架规格:纤维增强塑料
系列:Multitool PocketStar®
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Content table use
各 1 把螺丝起子,适用于内六角: 3;4;5;6 mm
1 把螺丝起子,适用于一字头: 4.5×0.6 mm
1 把十字头螺丝起子: PH2
各 1 把螺丝起子,适用于 Torx®: TX10; TX15; TX20

技术说明
易于抓握的折叠支架,采用纤维增强塑料折叠支架带有弹出按钮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加