咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 Torx-Plus 的横柄螺丝起子
商品编号
625911 15IP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 Torx-Plus 的横柄螺丝起子
商品编号:625911 15IP
驱动型式:螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
总长度:105.0
刀杆长度:60
长柄上的球头:否
侧输出:否
Torx Plus? 牙型:15IP
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
造型符合人体工学的横柄具有适于皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加