咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于 Torx Torx 牙型 TX9
商品编号
625775 TX9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于 Torx Torx 牙型 TX9
商品编号:625775 TX9
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
总长度:153
盖帽可转动:是
刀杆长度:60
球头:否
刀片材料:PB Swiss Tools 特种合金
Torx? 牙型轮廓钻孔:是
Torx 星形轮廓:TX9
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。

技术说明
刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。表面镀铬,尖端黑色。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
从 TX6 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加