咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx 星形电子 螺丝起子组套 6
商品编号
625760 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Torx 星形电子 螺丝起子组套 6
商品编号:625760 6
滚动保护:否
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
螺丝起子数量:6
操作六角段:否
盖帽可转动:是
球头:否
Torx? 牙型轮廓钻孔:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。

Content table use
各 1 把扳手编号 625770: 规格尺寸 TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10

技术说明
符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
从 TX7 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。
附带实用的立架/墙面托架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加