咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全接头,带有软管接头 气管连接尺寸
商品编号
080272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080272 8
080272 11
080272 13
最大工作压力
流量
软管接口内径(公称直径)
16bar
2250l/min
8mm
16bar
2250l/min
11mm
16bar
2250l/min
13mm
销售价 数量
 
361.24
361.24
374.99

商品详情

商品名称:安全接头,带有软管接头 气管连接尺寸
商品编号:080272 8
提示

合适的螺纹接套编号 080290 − 080293。
GARANT 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

技术说明

GARANT 安全接头是高性能接头,由镀锌钢制成,具备极高流通量。改进的新型单手操作。
流速:2250 L/min,最大工作压力 16 bar。符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。
属性
最大工作压力
16bar
流量
2250l/min
软管接口内径(公称直径)
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加