咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx 星形螺丝起子 整体绝缘 TX9
商品编号
625754 TX9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Torx 星形螺丝起子 整体绝缘 TX9
商品编号:625754 TX9
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
总长度:165
盖帽可转动:否
刀杆长度:70
球头:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
刀片材料:PB Swiss Tools 特种合金
Torx? 牙型轮廓钻孔:否
Torx 星形轮廓:TX9
系列:Classic VDE
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。

技术说明
强力握柄具有呵护手部、易抓握的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。
手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加