咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,带有 multicraft”强力型握柄,配套用于 Torx 10
商品编号
625441 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,带有 multicraft”强力型握柄,配套用于 Torx 10
商品编号:625441 10
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
包括铰刀刀身:否
盖帽可转动:否
棘轮功能:否
伸缩手柄:否
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

提示
备用可更换刀杆,参见编号 659921 − 659928。

供货范围
包含高品质织物卷袋。

Supplied with table use
细牙螺丝起子,编号 625775: TX6;TX7
刀身,编号 659922: TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
塑料握柄: 1 件

技术说明
“multicraft”强力握柄采用抗冲击塑料(无镉)制成,用于接装不同的刀杆。特别易于抓握,即使是粘油的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加