咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx 带固定功能 Torx 星形轮廓 TX8
商品编号
625510 TX8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx 带固定功能 Torx 星形轮廓 TX8
商品编号:625510 TX8
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
总长度:141
固定功能:是
制造商名称:367 TORX® HF
盖帽可转动:否
刀杆长度:60
球头:否
刀片材料:优质工具钢
Torx? 牙型轮廓钻孔:否
Torx 星形轮廓:TX8
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
强力柄部,内嵌柔软部分。刀身采用高合金工具钢,表面亚光镀铬,刀尖经过化学镀镍。锥形的 Torx® HF 廓型,能够可靠地固定所有类型的 Torx® 螺钉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加