咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx Torx 星形轮廓 TX8
商品编号
625400 TX8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx Torx 星形轮廓 TX8
商品编号:625400 TX8
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
总长度:150
盖帽可转动:否
刀杆长度:60
球头:否
刀片材料:PB Swiss Tools 特种钢
Torx? 牙型轮廓钻孔:否
Torx 星形轮廓:TX8
系列:multicraft
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
“multicraft”强力握柄特别易于抓握,即使是粘油的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX27 以上带有六角形凸缘,用作扳手辅助。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加