咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx 的螺丝起子,带横柄 Torx 星形轮廓 TX10
商品编号
625201 TX10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx 的螺丝起子,带横柄 Torx 星形轮廓 TX10
商品编号:625201 TX10
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
总长度-字符:105
刀杆长度:60
长柄上的球头:否
侧输出:否
尖端:黑色
Torx 星形轮廓:TX10
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
造型符合人体工学的横柄具有适于皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。表面镀铬,尖端黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加