咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx 的 L 形螺丝起子,带滚花 Torx 星形轮廓 TX8
商品编号
625037 TX8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx 的 L 形螺丝起子,带滚花 Torx 星形轮廓 TX8
商品编号:625037 TX8
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
钻柄规格:弯头
长柄上的球头:否
表面:镀铬
尖端:黑色
材料:PB Swiss Tools 特种合金
柄长:103×20
Torx 星形轮廓:TX8
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
滚花纹(按照 ISO 13444 B 类)可改善在有水和有油的环境下的抓握性及操作安全性。

技术说明
L 形柄杆,整体经过淬硬处理(韧性硬化)。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加