商品详情
- 商品名称:弯头螺丝起子套装,用于 Torx 带固定功能 螺丝起子数量 9
- 商品编号:624944 9
- 驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
- 螺丝起子数量:9
- 制造商名称:967/9 TX HF 1
- 长柄上的球头:否
- 表面:锰磷化处理
- 材料:铬钒钢
- 产品类别:螺丝起子
更多参数>>
优点
是在空间狭小的位置加装和紧固 Torx® 螺栓的理想选择。
材料
铬钒钢制成,磷化处理。
Supplied with table use
各 1 把弯头螺丝起子,编号624940: 规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
放置于: 塑料夹
技术说明
长柄上的锥形 Torx® HF 牙型能够可靠固定各类 Torx® 螺钉。L 形柄杆,整体经过淬硬处理(韧性硬化)。