咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx 星形 L 扳手 球头 长型 经过磷化处理
商品编号
625030 TX10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Torx 星形 L 扳手 球头 长型 经过磷化处理
商品编号:625030 TX10
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
钻柄规格:弯头
长柄上的球头:否
表面:锰磷化处理
材料:铬钒钢
柄长:121×23
Torx 星形轮廓:TX10
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

材料
铬钒钢制成,磷化处理。

技术说明
呈 L 型的刀柄部分,整体经过淬硬处理(兼具韧性和硬度)。长型的柄脚,带有紧固弹簧 MagicSpring®
(从规格尺寸 TX6 开始),可以可靠地固定住梅花头螺钉(Torx®)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加