咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx 的弯头螺丝起子套装,长款 带固定功能 螺丝起子数量 9
商品编号
624955 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx 的弯头螺丝起子套装,长款 带固定功能 螺丝起子数量 9
商品编号:624955 9
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
螺丝起子数量:9
制造商名称:967/9 TX XL Multicolour HF 1
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
“Take it easy”工具查找装置,按尺寸颜色标记 – 便于方便、快速寻找工具。
是在空间狭小的位置加装和紧固 Torx® 螺栓的理想选择。

材料
铬钒钢制成,磷化处理。

Supplied with table use
各 1 把弯头螺丝起子,长款: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
放置于: 塑料夹

技术说明
长柄上的锥形 Torx® HF 牙型能够可靠固定各类 Torx® 螺钉。L 形柄杆,整体经过淬硬处理(韧性硬化)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加