咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子,用于 Torx 带固定功能 Torx 星形轮廓 TX40
商品编号
624940 TX40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子,用于 Torx 带固定功能 Torx 星形轮廓 TX40
商品编号:624940 TX40
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
钻柄规格:弯头
制造商名称:967 L TORX® HF
长柄上的球头:否
表面:锰磷化处理
材料:铬钒钢
柄长:132×27
Torx 星形轮廓:TX40
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

优点
是在空间狭小的位置加装和紧固 Torx® 螺栓的理想选择。

材料
铬钒钢制成,磷化处理。

技术说明
长柄上的锥形 Torx® HF 牙型能够可靠固定各类 Torx® 螺钉。L 形柄杆,整体经过淬硬处理(韧性硬化)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加