咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子套装,用于 Torx 镀铬 螺丝起子数量 8
商品编号
624810 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子套装,用于 Torx 镀铬 螺丝起子数量 8
商品编号:624810 8
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
螺丝起子数量:8
颜色代码:否
长柄上的球头:否
表面:镀铬
尖端:黑色
包装:塑料夹
材料:PB Swiss Tools 特种合金
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

材料
PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。

Supplied with table use
各 1 把弯头螺丝起子,编号 624800: TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25
放置于: 塑料夹

技术说明
L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加