咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子,用于 Torx 粉末涂层 Torx 星形轮廓 TX15
商品编号
624850 TX15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子,用于 Torx 粉末涂层 Torx 星形轮廓 TX15
商品编号:624850 TX15
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
钻柄规格:弯头
长柄上的球头:否
表面:粉末涂层
尖端:黑色
材料:PB Swiss Tools 特种合金
柄长:76×24
Torx 星形轮廓:TX15
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

材料
PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬,经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。刀尖呈黑色。

技术说明
L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加