咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,配套用于 Torx 螺丝起子数量 8H
商品编号
624820 8H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,配套用于 Torx 螺丝起子数量 8H
商品编号:624820 8H
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
螺丝起子数量:8
支架规格:玻璃纤维增强塑料
系列:Multitool PocketStar®
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

材料
铬钒钢,电镀精制。

Supplied with table use
各 1 把螺丝起子: TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
放置于: 折叠式支架

技术说明
L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加