咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用扳手 型号 1
商品编号
623625 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用扳手 型号 1
商品编号:623625 1
驱动型式:四角套筒扳手 | 三角套筒扳手 | 双齿钥匙 | 六角套筒扳手
总长度:130
制造商名称:JointKey Quadro
产品类别:开关柜钥匙

更多参数>>

优点
  • 10 种不同的锁定位置
  • 旋转臂可分别旋转 360°
  • 锁定位置标识直接位于扳手上

应用
用于供暖,空调,卫生保健领域以及楼宇技术领域。

适用于
四方头 5;6-7;8-9 mm,1/4 英寸套筒扳手夹座,1/4 英寸批头座,三角头 5-6;6-7;8-9 mm,双翼匙直径 3-5 mm。

技术说明
便携式通用扳手,配有旋转批头,采用压铸锌材质。旋转臂和连接器由塑料制成。总共可定位八个不同的锁定头(共有 10 种不同的锁定位置)。可用作具有 T 形手柄或紧凑的插接款型。1/4 英寸套筒扳手夹座能够方便地插入和夹持 1/4 英寸套筒扳手批头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加