咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用套筒扳手 型号 1
商品编号
623610 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用套筒扳手 型号 1
商品编号:623610 1
驱动型式:四角套筒扳手 | 一字头螺丝起子 | 三角套筒扳手 | 十字头螺丝起子 | 六角套筒扳手 | 四角螺丝起子
总长度:90
系列:Profi-Key
产品类别:开关柜钥匙

更多参数>>

应用
用于供暖,空调,卫生保健领域以及楼宇技术领域。

适用于
方形 5、7、8 mm,三角形 9 - 10 mm,阶梯四方头 6、7、8、9、10 mm,六角 3 mm(用于埋头螺钉),批头座 1/4 英寸,十字头 PH2,一字头 1.0×7 mm。

技术说明
十字套筒扳手由锌压铸制成,带有塑料适配器和可更换起子头(十字头和一字头)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加