咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号
080078
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080078 10
080078 15
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳颜色
外壳高度
接口输出端
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
软管内径
软管外径
软管材料
软管颜色
适用于
10m
310mm
190mm
塑料
蓝色
406mm
1/4inch
16bar
8mm
12mm
聚氨酯
橙色
压缩空气
15m
490mm
190mm
塑料
蓝色
409mm
3/8inch
16bar
9.5mm
13.5mm
聚氨酯
橙色
压缩空气
销售价 数量
 
6286.18
8328.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号:080078 15

提示

合适的安全联轴器参见编号 080270 − 080272。
技术说明

  • 安全软管卷盘,附高抗断性能的封闭式塑料外壳,用在较脏和灰尘较多的工作环境中。

  • 软管导向件和受控进料系统。

  • 内置停止球。

  • 高耐磨性的 PU 软管,附有钢制压缩空气接头,适合高流速。

  • 可旋转型壁装支架,用于定位至墙壁和屋顶。


压缩空气软管卷盘。坚固的软管,光亮信号色:橙色。确保安全操作。

供货范围

配套提供 GARANT 钢制安全接头和螺纹接套。

属性
可用的软管长度
15m
外壳 宽度
490mm
外壳 深度
190mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
外壳高度
409mm
接口输出端
3/8inch
最大工作压力
16bar
自动收卷装置 SCS
软管内径
9.5mm
软管外径
13.5mm
软管材料
聚氨酯
软管颜色
橙色
适用于
压缩空气
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加