咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带手柄 VDE 完全绝缘 扳手开口度 11 mm
商品编号
622500 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手,带手柄 VDE 完全绝缘 扳手开口度 11 mm
商品编号:622500 11
驱动型式:六角套筒扳手
总长度:243
刀头和手柄可分开:否
刀杆长度:125.0
带有加长刀头:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125
扳手开口度:11.0
系列:SoftFinish® electric
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

材料
符合人体工程学的多成分握柄,采用防滑设计,刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化图层,整体绝缘。

标准
DIN 3125

技术说明
符合人体工程学的多组分握柄,具有防滚防护。刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化涂层。长型规格;深度六角套筒扳手批头,用于突出的螺栓。
手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试。应用:用于在 1000 V 以内的电压下工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加