咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分 SwissGrip 手柄的套筒扳手 ESD 扳手开口度 5,5 mm
商品编号
622170 5,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带双组分 SwissGrip 手柄的套筒扳手 ESD 扳手开口度 5,5 mm
商品编号:622170 5,5
驱动型式:六角套筒扳手
静电性能:EGB/ESD
握柄类型:符合人体工程学,直型
总长度:190
刀头和手柄可分开:否
刀杆长度:90.0
带有加长刀头:否
刀头表面:镀镍和镀铬
扳手开口度:5.5
手柄材料:合成橡胶
刀片材料:铬钒特种钢
系列:SwissGrip ESD

更多参数>>

技术说明
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿或者沾有油污,仍可传递很大的扭矩。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。防静电塑料刀具,适用于 ESD。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加