咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头回旋套筒扳手 扳手开口度 10X11 mm
商品编号
621400 10X11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双头回旋套筒扳手 扳手开口度 10X11 mm
商品编号:621400 10X11
驱动型式:十二角套筒扳手
头部直径 D1:14.7
套环侧 AS 驱动:否
扳手长度 L:202
扳手开口度 1:10
扳手开口度 2:11
头部直径 D2:15.9
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

材料
铬合金钢制成;镀铬;具有光整的表面(无锋利边缘)。

技术说明
模压锻造;扳手开口度公差精度高;12 角。内置的压力弹簧可以将扳手头部固定到位。
稳定的双 T 型柄部,大深度且薄壁的扳手头部,采用 AS Drive 牙型。可以活动的套筒头(最多可以摆转 220°)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加