咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头梅花扳手,直头,用于 Torx 螺栓 Torx 星形轮廓 E14XE18
商品编号
619400 E14XE18
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双头梅花扳手,直头,用于 Torx 螺栓 Torx 星形轮廓 E14XE18
商品编号:619400 E14XE18
双六角段:否
制造方法:模锻
开口环:否
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
扳手长度 L:185.0
材料:铬合金钢
最大套环高度 h2 max:9.5
最大套环直径 D1 max:17.8
最大套环直径 D2 max:22.5
Torx? 牙型 1:E14

更多参数>>

材料
铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬。

技术说明
压模锻造,直形。薄的平直扳手用于一些受限之处。工字形手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加