咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
敲击梅花扳手,直头 扳手开口度 32 mm
商品编号
619000 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:敲击梅花扳手,直头 扳手开口度 32 mm
商品编号:619000 32
制造方法:模锻
标准:DIN 7444
表面:涂绿色
梅花直径 D:47.0
扳手长度 L:195
扳手开口度:32
材料:铬合金钢
套环高度 h:24.0
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
铬合金钢制成,绿漆。

技术说明
模压锻造,带有短而强劲的成型柄部和经过强化的锤头。
特别薄的环,公差精度高的扳手开口宽度,用于在狭窄部位的螺纹接合作业。套环比标准螺帽高度大,因此不会导致扳手卡住。比任何螺钉都要强度大。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加